Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FOX12-XM Steckernetzteil AC/DC-Adapter 11.8W, 100V ac, 5.9V dc / 2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Friwo FOX12-XM Steckernetzteil AC/DC-Adapter 11.8W, 100V ac, 5.9V dc / 2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1618174
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8000M/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 5.9V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +45°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 11.8W
Kabellänge = 1.83m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 200h
Breite = 77.5mm

Die Medizinprodukte von FRIWO sind für die sensibelsten Anwendungen und für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Sie müssen auch bei Stürzen in der Notaufnahme einwandfrei funktionieren und gleichzeitig die Patienten schützen, indem sie einen möglichst geringen Ableitstrom bieten. FRIWO entwickelt und fertigt Netzteile, auf die Sie sich verlassen können.Hoher Wirkungsgrad: bis 85,5%Niedrige Leistungsaufnahme < 90 mW bei lastfreiem BetriebCoC-Version 5 bereitExtrem geringer Leckstrom ≤ 10 μAIEC60601-1-2, 4. Ausgabe bereitGroßer Betriebstemperaturbereich: 0–45 °CIsolierung 2 x MOPPDoppelte Gehäusesicherheit: geschnappt und geschweißt Austauschbares Steckersystem als zusätzliches ZubehörAuch als Version mit festen Steckern erhältlich: FOX12-FM
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
5.9V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+45°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
11.8W
Kabellänge:
1.83m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
200h
Breite:
77.5mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 2000ma, 1618174, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, FW8000M06, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,70*
€ 45,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 29,91*
€ 48,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.