| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30046755 Herst.-Nr.: SST39VF040-70-4C-NHE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flash-Speicher, Typ=SST39VF040-70-4C-NHE, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=14.05 mm, Chip-Erase-Zeit=70 ms, Höhe=0.38 mm, Länge=11.51 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Seitengrösse=8 B, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=20 mA, Zugriffszeit=70 ns, Art der Zeiteinstellung=Asynchron, Bauform=PLCC, Blockanordnung=Symmetrisch, Montageart=SMT, Organisation=512 k x 8 Bit, Programmierzeit=14 µs/Byte, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flash-Speicher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,08* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,20* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|