Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flash-Speicher, 16MB, SPI, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046750
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST25VF016B-50-4I-S2AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher, Typ=SST25VF016B-50-4I-S2AF, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Chip-Erase-Zeit=50 ms, Höhe=1.5 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Seitengrösse=8 B, Speichergrösse=16 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=10 mA, Art der Zeiteinstellung=Synchron, Bauform=SOIC, Blockanordnung=Symmetrisch, Montageart=SMT, Organisation=16 M x 1 Bit, Programmierzeit=10 µs/Byte, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: Flash-Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,29*
Lager 115
29
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.