Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Expander, SPI, Anzahl E/A %3D 16, QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046596
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23S17-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
I/O-Expander, Typ=MCP23S17-E/ML, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=0.88 mm, Länge=6 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=10 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=QFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: I/O-Expander
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,46*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,73*
Lager 115
166
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.