Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRAM SPI 1MB 2.5 ... 5.5V SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046520
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LCV1024-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
SRAM, Typ=23LCV1024-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=1 MB, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=10 mA, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=128 k x 8 Bit, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,78*
2 Tage
1030
1
€ 14,99*
ab € 2,55*
€ 4,08*
Lager 115
141
1
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,56*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F629-E/P
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.