Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YY-Netzleitung 2x 1.5mm² Kupfer Ungeschirmt 500V 50m Weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045297
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00027
EAN/GTIN:
     653415231721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YY-Netzleitung, Typ=RND 475-00027, Adern=2, Aussendurchmesser=7.4 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Grösse der Litzen=1.4 mm, Leiterwiderstand=13.3 Ω/km, Länge=50 m, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
157 mm
Tiefe:
198 mm
Bruttogewicht:
4450 g
Breite:
198 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2g1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Mains Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,3044* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,25*
€ 119,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,28*
€ 116,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,73*
€ 102,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,52*
€ 89,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,22*
€ 77,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.