Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 2x 0.5mm² Kupfer Ungeschirmt 300V 100m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045288
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00018
EAN/GTIN:
     653415231639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
anschlussleitung
anschlussleitung 100m
Netzleitung, Typ=RND 475-00018, Adern=2, Aussendurchmesser=5 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Grösse der Litzen=-999, Leiterwiderstand=39 Ω/km, Länge=100 m, Nennspannung max.=300 V, Nennstrom=3 A, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Suchbegriffe: Mains Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,72*
€ 77,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,11*
€ 75,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,02*
€ 48,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.