Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protoboard, myDigital, DC, 5...17 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044361
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6002-410-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Protoboard, Typ=6002-410-006, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=17 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Inhalt=Protoboard for NI myDAQ & myRIO, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=myDigital, Produktart=Protoboard für NI myDAQ & myRIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
34 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
344 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Protoboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.