Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PmodSSD, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044335
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Modul, Typ=410-126, Breite=43 mm, Höhe=-999, Länge=25.4 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Sieben-Segment-Anzeige
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
91 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 8,67*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 10,48*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 7,09*
€ 10,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
ab € 1.428,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.