Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PmodRS485, Modul UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044330
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Modul, Typ=410-310, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Isolierte High-Speed-Kommunikation, Schnittstellen=UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 44,58*
€ 8,95*
ab € 33,19*
€ 47,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.