Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul SPI / UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044291
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Modul, Typ=410-214, Alternative (Alias)=1368063, Breite=20.32 mm, Höhe=-999, Länge=38.1 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Bluetooth-Schnittstelle, Schnittstellen=SPI UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
8,100 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
8,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,27*
€ 30,40*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,91*
€ 31,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 33,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
€ 1.473,57*
Zubehör
Harwin
M7567-05
€ 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.