Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, 410-136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044290
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Modul, Typ=410-136, Breite=38.1 mm, Höhe=-999, Länge=89 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Board, 170-tie Point Breadboard, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Wickel/Experimentiersystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
16 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,04*
€ 12,10*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 16,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.