Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexys A7 FPGA-Board, 450MHz, 15850 Schichten, 128MB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044278
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-292
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Nexys A7 FPGA-Board, 450MHz, 15850 Schichten, 128MB RAM, Typ=410-292, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=128 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Inhalt=Board Micro USB Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Nexys 4 DDR, Produktart=Artix-7 FPGA Trainerboard, Schnittstellen=Ethernet USB PCIe VGA PWM PDM Audio JTAG SPI UART I²C, Speicher-Typ=DDR2 Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
187 mm
Tiefe:
153 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Nexys A7 FPGA-Board, 450MHz, 15850 Schichten, 128MB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,95*
€ 453,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.