Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Crimp, Stecker, 16A, Positionen - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043538
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Steckverbinder, Typ=09 14 008 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=8, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, Steckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 4,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 4,66*
1
€ 5,46*
ab € 3,49*
€ 4,69*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,737*
€ 5,027*
Lager 115
78
1
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CX08CM
ab € 1,891*
Ähnlich
RS Pro
2084579
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.