Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Han-Quick-Lock, Steckbuchse, 16A, Positionen - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043533
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 2733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Steckverbinder, Typ=09 14 006 2733, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, Steckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 8,90*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,7072*
€ 9,0572*
9 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,48*
3 Tage
235
1
€ 5,80*
ab € 7,12*
€ 9,60*
Lager 115
92
1
€ 5,95*
ab € 13,86*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 006 2633
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.