Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, Han-Quick-Lock, Stecker, 16A, Positionen - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043532
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 2633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Steckverbinder, Typ=09 14 006 2633, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, Steckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,98*
ab € 4,99*
€ 6,76*
1
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 8,60*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 8,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,825*
€ 9,225*
Lager 115
50
1
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.