Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han ES, Female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043531
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 005 2716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Steckverbinder Han ES, Typ=09 14 005 2716, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=5, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Käfigzugfederklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han-Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
16,3 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Steckverbinder Han ES
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 5,80*
€ 7,63*
1
€ 5,46*
ab € 6,01*
€ 7,99*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,02*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,1485*
€ 8,1685*
Lager 115
38
1
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 005 2616
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.