Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1737407 Herst.-Nr.: 09140052716 EAN/GTIN: 5059039139736 |
| |
|
|  |  |
 | Nennstrom = 16A Gender = Buchse Serie = Han-Modular Typ = Steckverbindermodul Betriebsspannung = 400 V Reihe = Han ES Anzahl der Kontakte = 5
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. HAN ES Modul. 5 Käfigklemmenkontakte Geeignet für Leiter von 26 bis 14 AWG Steckzyklen ≥500 Weitere Informationen:  |  | Nennstrom: | 16A | Gender: | Buchse | Serie: | Han-Modular | Typ: | Steckverbindermodul | Betriebsspannung: | 400 V | Reihe: | Han ES | Anzahl der Kontakte: | 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, 1737407, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140052716, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 2 |  | € 8,95* | ab € 4,73* | € 6,54* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 6,0096* | € 8,4094* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 6,19* | € 8,54* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 6,24* | € 8,61* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 6,83014* | € 9,40014* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|