Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 3.81mm Raster, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043148
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00322
EAN/GTIN:
     653415288312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 4pol
buchsenleiste
Buchsenleiste, Typ=RND 205-00322, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-33 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.31 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.13 mm², Nennspannung=125 V, Nennstrom=8 A, Pole=4, Raster=3.81 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.