Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 5mm Raster, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042983
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00157
EAN/GTIN:
     653415288787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleiste, Typ=RND 205-00157, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=3.3 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=4, Raster=5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Rising-Clamp, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.