Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 5mm Raster, 3 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042982
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00156
EAN/GTIN:
     653415288794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 3pol
buchsenleiste
Buchsenleiste, Typ=RND 205-00156, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=3.3 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=15 A, Pole=3, Raster=5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Rising-Clamp, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.