Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30042396 Herst.-Nr.: TESTO 805I EAN/GTIN: 4029547014338 |
| | |
|
| | |
| Testo 805 i - Infrarot-Thermometer mit Smartphone-Bedienung, Typ=TESTO 805I, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=30 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1.5 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=250 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, Min. IR-Temperaturbereich=-30 °C, Batterietyp=3x AAA, Datenspeicherung=Ja, Temperaturfühler=-888, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=10:1, Serien=Testo i Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 275 mm | Nettogewicht: | 248 g | Tiefe: | 103 mm | Bruttogewicht: | 248 g | Breite: | 45 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9026900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,99* | € 91,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,53* | € 92,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,87* | € 94,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,80* | € 95,69* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,40* | € 105,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|