Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, TNC-Stecker - BNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042375
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     56S151-K00N5
EAN/GTIN:
     5059040262904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
HF-Adapter, Typ=56S151-K00N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=BNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 52,02*
€ 8,95*
ab € 33,44*
€ 54,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.