Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, Steckbuchse, 4 Anzahl Kontakte, 8.34A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038597
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206430-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Buchse, Typ=206430-1, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Flanschmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
27 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699082
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,55*
1 Tag
112012
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 4,56*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 5,64*
€ 8,95*
ab € 4,06*
€ 7,39*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
208800-1
ab € 5,41*
Zubehör
TE Connectivity
182651-1
ab € 2,92*
Zubehör
TE Connectivity
206430-2
ab € 2,72*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 6,88*
Zubehör
TE Connectivity
206061-2
ab € 5,96*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.