Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 470Ohm 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037009
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-471LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=4116R-1-471LF, Anzahl der Anschlüsse=16, Anzahl von Widerständen=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=2.25 W, Nennleistung pro Widerstand=250 mW, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Printstifte, Schaltungstyp=Isoliert, Serien=4100R, Widerstandsgehäusestil=DIP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,79*
Lager 115
1895
3
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,82*
3
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,90*
2 Tage
101
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.