Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4100R Widerstands-Array, 8 x 470Ω, 2.25W ±2%, Bauform DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns Serie 4100R Widerstands-Array, 8 x 470Ω, 2.25W ±2%, Bauform DIP
Artikel-Nr.:
     108EL-5223220
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-471LF
EAN/GTIN:
     5059043145327
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 470Ω
Widerstandstyp = Netzwerk
Gehäuse-Form = DIP
Leistung = 2.25W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.25W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 21.97mm
Tiefe = 7.87mm
Höhe = 4.57mm
Abmessungen = 7.87 x 4.57 x 21.97mm
Serie = 4100R
Betriebstemperatur max. = +125°C

8 isolierte Widerstände. Bourns gegossene Dickschicht-DIPs Serie 4116R, die kompatibel sind mit automatischen Einsetzgeräten. Überlegene Paketintegrität Markierung auf kontrastreichem Hintergrund für permanente Identifikation
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Widerstandstyp:
Netzwerk
Gehäuse-Form:
DIP
Leistung:
2.25W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.25W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
21.97mm
Tiefe:
7.87mm
Höhe:
4.57mm
Abmessungen:
7.87 x 4.57 x 21.97mm
Serie:
4100R
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 5223220, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4116R1471LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,76*
3
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,80*
1 Tag
1895
3
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,83*
1 Tag
101
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.