Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10kOhm 2W ±5 % Linear 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036994
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=3590S-1-103L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.3 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3590, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
11,55 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,34*
50
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,46*
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 18,73*
1
€ 5,90*
ab € 10,24*
€ 21,41*
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
534B1103JL
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.