| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30036949 Herst.-Nr.: 3361P-1-102GLF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3361P-1-102GLF, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.7 mm, Höhe=5.2 mm, Länge=7 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3361 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CR | Bruttogewicht: | 1 g | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, smd potentiometer, bourns electronics potentiometer, Trimmpotentiometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 750 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,64* | | | | | | | | 750 | | € 5,90* | ab € 0,53* | € 0,65* | | | | | | | | 750 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,72* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,29* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,51* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|