Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100Ohm 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036879
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299W-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=3299W-1-101LF, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.1 mm, Höhe=10.03 mm, Länge=9.53 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3299
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,91 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,91*
50
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,35*
Lager 115
64
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,22*
2 Tage
556
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,21*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.