Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 20kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036872
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266P-1-203LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, Typ=3266P-1-203LF, Anzahl der Umdrehungen=12, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.8 mm, Höhe=4.5 mm, Länge=6.71 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3266
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,62 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 1,69*
€ 2,84*
Lager 115
76
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.