Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 20kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036866
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224X-1-203E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, Typ=3224X-1-203E, Anzahl der Umdrehungen=12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=5.3 mm, Länge=4.8 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=Gull-Wing, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3224
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
9 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,14*
1
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 5,61*
Lager 115
57
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 5,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 6,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TSM4YL203KR05
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.