Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036834
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=3059Y-1-103LF, Anzahl der Umdrehungen=22, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.83 mm, Höhe=8 mm, Länge=31.75 mm, Nennleistung=1 W, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3059
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
21 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 11,06*
10
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 12,44*
1 Tag
11
1
€ 14,99*
ab € 4,66*
€ 13,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.