Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036833
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=3059Y-1-102LF, Anzahl der Umdrehungen=22, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.83 mm, Höhe=8 mm, Länge=31.75 mm, Nennleistung=1 W, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3059
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,72*
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 6,51*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 10,93*
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 11,05*
2 Tage
17
1
€ 14,99*
ab € 4,73*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,05*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.