Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 5mV 1MHz SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036192
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6L01T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6L01T-E/OT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Eingangs-Offset-Spannung=5 mV, Eingangssteuerstrom=2 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=1.8 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=78 dB, Höhe=1.3 mm, Länge=3.1 mm, Pins=5, Rauschdichte Eingangsspannung=24 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=105 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=83 dB, Versorgungsstrom=85 µA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=1 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Mehrzweck
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4594
5
€ 5,95*
ab € 0,2801*
€ 0,4655*
3
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 0,507*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.