Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Adapter, D-Sub-Stecker, 9-polig - D-Sub-Stecker, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036074
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     GA0909MMLGK-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
D-Sub-Adapter, Typ=GA0909MMLGK-RC, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Hellgrau, Gehäusematerial=Metall, Kontaktbeschichtung=Nickel über Kupfer, Steckverbindertyp A=D-Sub-Stecker, 9-polig, Steckverbindertyp B=D-Sub-Stecker, 9-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, D-Sub-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 2,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 5,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.