| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30035978 Herst.-Nr.: 927025-TE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Dosiernadel, Typ=927025-TE, Gauge=27, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Innendurchmesser=0.2 mm, Länge=6.4 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Klar, Nadelform=Gerade Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 22 mm | Nettogewicht: | 30 g | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 30 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7326909890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Präzisions-Dosiernadel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,3016* | € 0,4316* | | | | Lager 115 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,3506* | € 0,5422* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|