Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Dosiernadel Gerade 14 Olivfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035928
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     914150-TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Präzisions-Dosiernadel, Typ=914150-TE, Gauge=14, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Innendurchmesser=1.6 mm, Länge=38.1 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Olivfarben, Nadelform=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Präzisions-Dosiernadel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,3838*
€ 0,5538*
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 0,4466*
€ 0,6842*
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6442*
€ 0,7666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.