| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30035925 Herst.-Nr.: 914050-TE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Dosiernadel, Typ=914050-TE, Gauge=14, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Innendurchmesser=1.6 mm, Länge=12.7 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Olivfarben, Nadelform=Gerade Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 32 g | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 32 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7326909890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Präzisions-Dosiernadel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,62* | € 24,03* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 20,76* | € 29,45* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 24,36* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|