Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschen-Verschlusskappe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035904
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     900-BTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenverschlusskappe
dosierzubehör
Kartuschen-Verschlusskappe, Typ=900-BTC, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Länge=-999, Farbe Nadel/Kartusche=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kartuschen-Verschlusskappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,1228*
€ 0,1858*
Lager 115
1150
50
€ 5,95*
ab € 0,1672*
€ 0,2572*
10
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,277*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.