Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher, Hex with Ball Tip, 2 mm, Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035168
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118092001
EAN/GTIN:
     4013288032003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-...
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
Sechskantschraubendreher, Typ=05118092001, Länge Schneidklinge=60 mm, Schraubendrehertyp=Hex with Ball Tip, Screwdriver Handle=Ergonomic, Hex Head Size=2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
18 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera inbusschraubendreher, innensechskant-esd-schraubendreher satz, innensechskant-schraubendreher 2mm, Sechskantschraubendreher
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,92*
5 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 3,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 3,96*
1 Tag
51
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,98*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118089001
ab € 4,33*
Ähnlich
Wera
05118090001
ab € 2,91*
Ähnlich
Wera
05118098001
ab € 4,59*
Ähnlich
Wera
05118103001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera
05118094001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05118096001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05118102001
ab € 3,86*
Ähnlich
Wera
05118100001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05118106001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.