Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 400V 100A 40ns ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STTH200R04TV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=STTH200R04TV1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=870 mV, Durchlassstrom (If)=100 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 kA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=40 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=80 µA, Bauform=ISOTOP, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Röhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.