Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 300V 100A 50ns ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30034093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STTH20003TV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=STTH20003TV1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=800 mV, Durchlassstrom (If)=100 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 kA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=50 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=300 V, Sperrstrom=200 µA, Bauform=ISOTOP, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
35,7 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.