Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, AF20-F02C-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033827
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF20-F02C-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Luftfilter, Typ=AF20-F02C-A, Betriebsdruck max.=1 MPa, Durchflussrate=1500 L/min, Fassungsvermögen Behälter=8 cm³, Filtriergrösse=5 µm, Prüfdruck=1.5 MPa, Art des Ablaufs=Auto-Drain (NC), Filtermaterial=Polycarbonat, Filtertyp=Luftfilter, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=AF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421398590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,94*
€ 20,59*
€ 8,95*
ab € 15,69*
€ 20,87*
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 16,19*
€ 20,91*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 34,07*
€ 5,90*
ab € 30,88*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VHS40-F04A
ab € 26,06*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,67*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.