Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033747
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     POWERLINE 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät, Typ=POWERLINE 8, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kapazität, max.=3 Ah, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz USB, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Wiederaufladbare Zellen=AAA AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.