Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 8.4V, 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033746
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     POWERLINE 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät, Typ=POWERLINE 2, Ausgangsspannung=8.4 V, Ausgangsstrom=70 mA, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Wiederaufladbare Zellen=E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
197 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.