Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, C, 1.2V, 2.5Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033738
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     NIMH MAXE BABY C2500 BLISTER2
EAN/GTIN:
     4013674030910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Akku, Typ=NIMH MAXE BABY C2500 BLISTER2, Durchmesser=25.6 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=2.5 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=C, IEC-Code=HR14, Serie=maxE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,235*
€ 5,695*
2 Tage
128
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,345*
€ 5,855*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,79*
€ 6,46*
4 Tage
44
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 5,315*
€ 7,155*
Lager 115
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 28,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.