Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 200V 1A DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031393
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=S1D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.2 mm, Länge=4.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0463*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.