| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30028847 Herst.-Nr.: 205-993-23-38 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe, Typ=205-993-23-38, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Durchmesser=5.7 mm, Lichtintensität=618 mcd, Länge=15 mm, Spannung=38 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=28 V, Versorgungsspannung – DC=-888, Versorgungsstrom=15 mA, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=S5.7s Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led anzeigelampen, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,37* | € 15,45* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,84* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|