Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsonden, MP1-MAGNET PROBE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30028758
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MP1-MAGNET PROBE 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
Tastkopf
Magnetsonden, Typ=MP1-MAGNET PROBE 1, Alternative (Alias)=9010037, Aufnahmeschaft=Magnetsonden, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
136 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Tastspitze, prüfspitzen fluke, tastkopf, Magnetsonden
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 121,38*
€ 8,95*
ab € 107,06*
€ 121,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 127,38*
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 128,41*
€ 4,98*
ab € 122,93*
€ 133,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4534519
€ 5.091,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.