Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30028003 Herst.-Nr.: 0628 7503 EAN/GTIN: 4029547006777 |
| |
|
| | |
| Temperaturfühler, Typ=0628 7503, Durchmesser=6 mm, Kabellänge=2.4 m, Länge=40 mm, Messtemperatur max.=90 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Reaktionszeit=12 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=Saveris 2-T2, Sondenkonfiguration=Luft Eintauchen, Temperatursensor=NTC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 105 g | Tiefe: | 410 mm | Bruttogewicht: | 105 g | Breite: | 44 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531103000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,23* | € 51,17* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,19* | € 51,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,66* | € 52,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 43,13* | € 55,79* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,66* | € 57,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|